Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71658135 Herst.-Nr.: LC1D1506BD EAN/GTIN: 3389110483017 |
| |
|
| | |
| Leistungsschütz 3-polig, 1S, 1Ö LC1D1506BD Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 75 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 150 A, Spule 24 V DC. Abmessung (BxHxT) 120x158x136 mm, Gewicht 2,5 kg. Kategorie AC-3, AC-1, AC-4. mit integraler Unterdrückungseinheit. Schnelle und einfache Einrichtung. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 200 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 150 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 75 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: | 50 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: | 22 kW | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,62* | € 394,52* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 371,38* | € 399,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 374,61* | € 403,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 382,39* | € 412,69* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 392,21* | € 423,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|