Kupplung Innolinq 32A 5p 400V 6h IP54 301
Kupplung INNOLINQ QC
32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP54
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: die Kontakte sind Messing blank, der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material
Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012, Kragen rot RAL 3000, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012
Gerätehöhe: 205 mm, Gerätebreite: 80 mm, Gerätetiefe: 105 mm
Halogenfrei: ja
Sonstige technische Eigenschaften: dieses Produkt ist ohne Bleianteil, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert.