Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 201 Stecker INNOLINQ QC 32A 5p 400V 6h IP54 rot blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0833045
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     201
EAN/GTIN:
     4024941346016
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker bals 32a 400v
cee stecker
cee-stecker 32a
Stecker INNOLINQ QC 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP54 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: rot RAL 3000 Kontaktträger/Kontakte: die Kontakte sind Messing blank, der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung Gerätefarbe: Kragen rot RAL 3000, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Gerätehöhe: 191 mm, Gerätebreite: 80 mm, Gerätetiefe: 89 mm Halogenfrei: ja Sonstige technische Eigenschaften: dieses Produkt ist ohne Bleianteil, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 29mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
144
€ 6,40*
ab € 5,46*
€ 7,74*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,74*
€ 8,09*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 5,75*
€ 8,10*
2 Tage
112
€ 4,98*
ab € 5,80*
€ 8,15*
€ 5,46*
ab € 5,97*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
1011
ab € 33,83*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
301
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.