Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-71061532 Herst.-Nr.: CD1540KO5SW EAN/GTIN: 4011377126398 |
| |
|
|  |  |
 | Abdeckung Drehsensor schwarz CD 1540 KO5 SW für KNX Drehsensor Art.-Nr.: DS 4092 TS Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Dimmer | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 8,15* | € 10,43* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 8,14* | € 11,69* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 8,15* | € 11,71* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 8,35* | € 11,98* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 9,22* | € 13,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|