Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal B:80mm,H:80mm,L:2m CD-HF 80X80 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal B:80mm,H:80mm,L:2m CD-HF 80X80 BU
Verdrahtungskanal B:80mm,H:80mm,L:2m CD-HF 80X80 BU
Artikel-Nr.:
     6012B-70765740
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240601
EAN/GTIN:
     4046356630184
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal B:80mm,H:80mm,L:2m CD-HF 80X80 BU

Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
80 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal (l x b x h) 2000 x 80 x 80 mm, verdrahtungskanal, phoenix contact verdrahtungskanal, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Bündelhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 37,79334*
€ 46,12334*
6
Frei Haus
ab € 39,21334*
€ 48,01334*
6
€ 5,95*
ab € 39,68698*
€ 48,59698*
Lager 6012
6
Frei Haus
ab € 40,975*
€ 50,025*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,80*
ab € 43,83*
€ 53,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 50,025*
€ 59,52975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,785*
€ 58,05415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,545*
€ 56,57855
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,975*
€ 48,76025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 300,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0872*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.