Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal bl 80x80x2000mm m.OT hfr Bodenl CD-HF80X80BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E402C48
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240601
EAN/GTIN:
     4046356630184
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal bl 80x80x2000mm m.OT hfr Bodenl CD-HF80X80BU
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
80 mm mm
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
4412 mm² mm²
Schlitzabstand:
6.5 mm mm
Schlitzbreite:
6 mm mm
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal (l x b x h) 2000 x 80 x 80 mm, verdrahtungskanal, phoenix contact verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 37,53334*
€ 46,41334*
6
Frei Haus
ab € 39,49334*
€ 48,32334*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 39,83698*
€ 48,90698*
6
Frei Haus
ab € 41,165*
€ 50,335*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,80*
ab € 43,93*
€ 53,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 48,90698*
€ 58,19931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,67698*
€ 56,73561
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,46698*
€ 55,29571
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83698*
€ 47,40601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 293,44188* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.