Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler FI-Schalter 80A 300mA FRCDM-80/4/03-S/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-70263844
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168639
EAN/GTIN:
     4015081651276
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Digitaler FI-Schalter 80A 300mA FRCDM-80/4/03-S/A

Fehlerstromschutzschalter FRCdM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 80 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,3 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,30*
€ 497,30*
Frei Haus
ab € 426,11*
€ 497,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 437,22*
€ 510,18*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 455,22*
€ 528,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 495,60*
€ 574,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,18*
€ 607,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,17*
€ 604,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,19*
€ 576,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,10*
€ 559,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,22*
€ 520,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.