Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70251091 Herst.-Nr.: A9D32616 EAN/GTIN: 3606480472077 |
| |
|
| | |
| FI/LS-Schalter 16A C 30mA A A9D32616 Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS) Acti 9 iDPN N Vigi, 6kA (IEC/EN 61009-2-1). 1-polig+N, Nennstrom 16A, C-Charakteristik, Erdschlussempfindlichkeit 30mA, Erdschluss-Schutzklasse Typ A, Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 400V AC. Gewährleistet den umfassenden Schutz von Endstromkreisen gegen Überströme und Fehlerströme. Weitere Informationen: | | Polzahl (gesamt): | 2 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 400 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsfehlerstrom: | 0,03 A | Fehlerstrom-Typ: | A | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 29,30* | € 39,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,79* | € 47,71* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,15* | € 48,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,35* | € 48,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 37,69* | € 48,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|