Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul flach BxH:250x300mm MF12230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul flach BxH:250x300mm MF12230
ESPRO-Modul flach BxH:250x300mm MF12230
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70173962
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MF12230
EAN/GTIN:
     4015153496477
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Verteilerfeld

ESPRO-Modul flach BxH:250x300mm MF12230

Flaches Modul für Leistungsschalter,ab Gehäusetiefe 160 mm,max,Bestückung: 100 bis 250A,Breite 250 mm,Höhe 300 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 24,VPE 1,Modulbausätze Lasttrennschalter,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform mit Montagetraverse,für Leistungsschalter 3- oder 4-polig und gefrästerAbdeckung,
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
89 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 85,82*
€ 110,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,91*
€ 110,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 90,04*
€ 114,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.