Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenausbau Modul 1FB 30x10 ZXM1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042230R9999 Sammelschiene 184 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042230R9999 Sammelschiene 184 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     6012B-70161650
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042230R9999
EAN/GTIN:
     4011617422303
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Innenausbau Modul 1FB 30x10 ZXM1210

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 1 = 184 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
184 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,26*
€ 67,52*
€ 4,98*
ab € 53,15*
€ 68,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,44*
€ 69,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,75*
€ 70,73*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,95*
€ 74,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.