Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogmodul AXL P EX IS #1215391


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-70064800
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1215391
EAN/GTIN:
     4063151296209
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Analogmodul AXL P EX IS #1215391

Axioline P, Analogeingabemodul, Passive analoge Eingänge: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, HART-Funktionalität, Eigensicher, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline P-Steckern
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 719,93*
€ 780,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 725,70*
€ 780,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 732,65*
€ 787,95*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 747,41*
€ 804,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 815,08*
€ 874,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,95*
€ 937,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,78*
€ 932,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,29*
€ 897,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,45*
€ 881,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,65*
€ 871,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.