Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmodul IP20 IB IL 24 PSDI 8-PAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eingangsmodul IP20 IB IL 24 PSDI 8-PAC
Eingangsmodul IP20 IB IL 24 PSDI 8-PAC
Artikel-Nr.:
     6012B-70059177
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2985688
EAN/GTIN:
     4046356131582
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Nachschaltgerät

Eingangsmodul IP20 IB IL 24 PSDI 8-PAC

Inline, Funktionale Sicherheit, Digitale Eingänge: 4 (bei 2-kanaliger Belegung), 8 (bei 1-kanaliger Belegung), Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
4,2 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-3..5 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,71*
€ 277,28*
Frei Haus
ab € 260,38*
€ 282,77*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 267,32*
€ 288,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 271,12*
€ 292,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 272,82*
€ 294,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,97*
€ 351,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,74*
€ 349,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,01*
€ 343,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,74*
€ 337,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,82*
€ 324,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727515
€ 2,253*
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
€ 1,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
€ 7,7786*
Zubehör
Phoenix Contact
0809502
€ 7,0286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.