Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbus-I/O-Modul FLDP-IOM124-0002(A2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldbus-I/O-Modul FLDP-IOM124-0002(A2)
Feldbus-I/O-Modul FLDP-IOM124-0002(A2)
Artikel-Nr.:
     6012B-70052317
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6825348
EAN/GTIN:
     4047101108514
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
profibus ein-/ausgabemodul

Feldbus-I/O-Modul FLDP-IOM124-0002(A2)

Kompaktes Feldbus-I/O-Modul für PROFIBUS-DP, 12 digitale pnp Eingänge, 4 digitale Ausgänge 2 A, Pro Steckverbinder 2 Ein- bzw. 2 Ausgänge, Modulbezogene Diagnose, Für Roboterapplikationen, Robuste Elektromechanik, Hohe Magnetfeldfestigkeit, Intelligenter Abschlusswiderstand
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
197 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,60*
€ 845,32*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 784,12*
€ 850,76*
Frei Haus
ab € 795,71*
€ 865,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 805,23*
€ 874,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 808,03*
€ 879,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,51*
€ 1.040,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,94*
€ 1.035,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,50*
€ 1.007,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,01*
€ 985,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,23*
€ 958,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.