Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-69984737 Herst.-Nr.: A500405 EAN/GTIN: 4015613285726 |
| |
|
| | |
| Buffetvitrine doppelt,Kunststoff A500405 Buffetvitrine doppelt, Kunststoff, Eigenschaften -, Anzahl Ebenen 2, Kühlfunktion Nein, Haube Abnehmbar,Acrylglas, Bedienung Beidseitig, Maße Stellfläche Oben: B 420 x T 270 x H 180 mm,Unten: B 420 x T 270 x H 180 mm, Material Kunststoff, Farbe Weiß Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,36* | € 86,06* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 71,47* | € 88,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,03* | € 90,54* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 73,32* | € 90,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|