Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Buffetvitrine doppelt, Kunststoff | Eigenschaften: - | Maße: 47 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Buffetvitrine doppelt, Kunststoff | Eigenschaften: - | Maße: 47 x
Bartscher Buffetvitrine doppelt, Kunststoff | Eigenschaften: - | Maße: 47 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-1395
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A500405
EAN/GTIN:
     4015613285726
Suchbegriffe:
Buffet-Vitrine
Buffetvitrine
Büffet-Vitrine
Büffetvitrine

Bartscher Buffetvitrine doppelt, Kunststoff | Eigenschaften: - | Maße: 47 x 31,5 x 415 cm. Gewicht: 3,1 kg
Buffetvitrine doppelt, Kunststoff | Anzahl Ebenen: 2 • Haube: Abnehmbar ,Plexiglas • Bedienung: Beidseitig • Material: Kunststoff • Farbe: Weiß | Maße: 47 x 31,5 x 415 cm. Gewicht: 3,1 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
32 cm
Breite:
47 cm
Höhe:
42 cm
Gewicht:
3.10 kg
Volumen:
0.08 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,18*
€ 86,78*
€ 5,46*
ab € 71,28*
€ 89,44*
Frei Haus
ab € 72,84*
€ 91,41*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 73,13*
€ 91,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
150310
ab € 49,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.