Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Gehäuse 9-polig Schraubverriegelung 09670090573


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Gehäuse 9-polig Schraubverriegelung 09670090573
D-Sub Gehäuse 9-polig Schraubverriegelung 09670090573
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-69051390
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670090573
EAN/GTIN:
     5713140089327
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse

D-Sub Gehäuse 9-polig Schraubverriegelung 09670090573

Schalengehäuse, mit Schirmblech, Deckel verrastbar, Baugröße: D-Sub 1, für Rändelschrauben, seitlicher Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl der Pole:
9
Zweiteilig:
nein
Teilbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Schraube
Kabeleinführung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
60
€ 6,99*
ab € 3,1234*
€ 3,7134*
1
€ 5,46*
ab € 2,99*
€ 4,25*
3 Tage
21
1
€ 5,80*
ab € 3,00*
€ 4,26*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,39*
€ 4,81*
20 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 4,1862*
€ 5,2762*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 9971
ab € 0,24*
Zubehör
Harting
09 67 001 9965
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.