| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-69045801 Herst.-Nr.: HCAHNG-B2404-A020 EAN/GTIN: 4250679710656 |
| |
|
| | |
| Y-Patchkabel LAN/TAE bl/ge 2,0m HCAHNG-B2404-A020 Y-Patchkabel RJ45/RJ45+TAE-F zur Einspeisung von 1 x LAN (blau) und 1 x analoge Anwendungen (gelb), Länge 2,0 m Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | F/UTP | Kategorie: | 5E | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(4) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Mantel-Farbe: | sonstige | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Rasthebelschutz: | nein | Farbe der Knickschutztülle: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,88* | € 14,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,89* | € 14,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,10* | € 14,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,20* | € 15,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|