Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Patchkabel LAN/TAE bl/ge 2,0m HCAHNG-B2404-A020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y-Patchkabel LAN/TAE bl/ge 2,0m HCAHNG-B2404-A020
Y-Patchkabel LAN/TAE bl/ge 2,0m HCAHNG-B2404-A020
Artikel-Nr.:
     3517A-69045801
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HCAHNG-B2404-A020
EAN/GTIN:
     4250679710656
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Y-Patchkabel LAN/TAE bl/ge 2,0m HCAHNG-B2404-A020

Y-Patchkabel RJ45/RJ45+TAE-F zur Einspeisung von 1 x LAN (blau) und 1 x analoge Anwendungen (gelb), Länge 2,0 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,88*
€ 14,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,89*
€ 14,02*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,10*
€ 14,30*
€ 3,90*
ab € 11,21*
€ 15,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.