Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte 35W sw 7511-750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandleuchte 35W sw 7511-750
Wandleuchte 35W sw 7511-750
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-68753923
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7511-750
EAN/GTIN:
     7318307511758
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte 35W sw 7511-750

Strahler Modena schwarz
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
GU10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP44
Mit Bewegungsmelder:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 17,84*
€ 23,28*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,56*
€ 23,49*
1
€ 5,46*
ab € 16,92*
€ 23,96*
1
€ 8,50*
ab € 18,16*
€ 25,54*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 19,25*
€ 27,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7515-750
ab € 20,44*
Ähnlich
Konstsmide
7516-750
ab € 28,28*
Ähnlich
Konstsmide
7571-750
ab € 16,36*
Ähnlich
Konstsmide
7572-750
ab € 13,56*
Ähnlich
Konstsmide
7598-750
ab € 16,98*
Ähnlich
Konstsmide
7655-750
ab € 32,83*
Ähnlich
Konstsmide
7657-750
ab € 16,94*
Ähnlich
Konstsmide
7512-750
ab € 23,77*
Ähnlich
Konstsmide
7517-750
ab € 33,19*
Ähnlich
Konstsmide
7656-750
ab € 22,11*
Ähnlich
Konstsmide
410-750
ab € 97,49*
Ähnlich
Konstsmide
411-750
ab € 102,09*
Ähnlich
TRIO Leuchten
206060142
ab € 16,02*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP10D9109A
ab € 12,08*
Ähnlich
TRIO Leuchten
224060142
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.