| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66877974 Herst.-Nr.: 29017 EAN/GTIN: 4034451290174 |
| |
|
| | |
| Infrarot-Heizstrahler Slv 220-250V 1600W 29017 Spezialleuchtmittel- nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet! Speziell für technische Anwendungen entwickelte kurzwellige Halogen-Infrarotstrahler. Durch die Verwendung des für Infrarotstrahlung hochtransparenten Quarzglases wird die im kurzwelligen Infrarotbereich erzeugte Wärmeleistung mit geringsten Verlusten emittiert. Einsatz in der Kunstsoffverarbeitung, Papier- und Druckindustrie, Lacktrocknung, Bandstahlbeschichtung oder Gastronomie. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lampenspannung: | 220..250 V | Lampenleistung: | 1600 W | Sockel: | sonstige | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Gedrehtes Glas: | nein | Durchmesser: | 10 mm | Gesamtlänge: | 503 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarotstrahler, scharnberger+has. heizstrahler, infrarotheizer, HV-Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenlampe, Halogenglühlampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,69* | € 64,46* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,95* | € 64,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 50,90* | € 66,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,97* | € 66,03* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,03* | € 81,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|