| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E189A96 Herst.-Nr.: 29017 EAN/GTIN: 4034451290174 |
| |
|
| | |
| Infrarotlampe 1600W 220-250V AGL 29017 Weitere Informationen: | | Durchmesser Leuchtmittels: | 0 mm | Gesamtlänge: | 503 mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenleistung: | 1600 W | Lampenspannung: | 220 - 250 V | Leuchtmittel: | Glühlampe | Mittlere Nennlebensdauer: | 5000 h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 49,54* | € 65,25* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,00* | € 65,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,89* | € 66,85* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,44* | € 82,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,44* | € 104,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|