Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T 5,5 4,8x30 48V 25mA 22757


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66850677
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22757
EAN/GTIN:
     4034451227576
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5
telefonlampen t5,5 48v
telefonlampen

Telefonlampe T 5,5 4,8x30 48V 25mA 22757

Telefonlampe in Röhrenform T5,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,2 W
Lampenspannung:
48 V
Lichtstrom:
2,4 lm
Sockel:
T 5,5
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: t5.5 telefonlampe, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 4,08*
€ 6,16*
2
€ 5,95*
ab € 4,1055*
€ 6,1955*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 4,18*
€ 6,30*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 4,625*
€ 6,955*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 7,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 6,955*
€ 8,27645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,605*
€ 7,85995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,315*
€ 7,51485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,845*
€ 6,95555
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,585*
€ 6,64615
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,625*
€ 5,50375
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,925* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 13,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.