Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe 1,2W T5,5 48V Röhre farblos Ø4,8x30mm einseitig gesockelt 22757


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E464D14
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22757
EAN/GTIN:
     4034451227576
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5
telefonlampen t5,5 48v
telefonlampen
Telefonlampe 1,2W T5,5 48V Röhre farblos Ø4,8x30mm einseitig gesockelt 22757
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.8 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
30 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1.2 - 1.2 W W
Lampenspannung:
48 - 48 V V
Lichtstrom:
2.4 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Nennstrom:
25 mA mA
Sockel:
T 5,5
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: t5.5 telefonlampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 4,08*
€ 6,22*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 4,1055*
€ 6,2555*
2
€ 3,90*
ab € 4,625*
€ 6,985*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 7,26*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 5,48*
€ 7,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 6,2555*
€ 7,44405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,9055*
€ 7,02755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,5855*
€ 6,64675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,3455*
€ 6,36115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,9755*
€ 5,92085
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,1055*
€ 4,88555
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,8211* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 12,511* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.