Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Telefonlampe T 5,5 4,8x30 48V 25mA 22757


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-96326
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22757
EAN/GTIN:
     4034451227576
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5
telefonlampen t5,5 48v
telefonlampen
Scharnberger+Has.

Telefonlampe T 5,5 4,8x30 48V 25mA 22757 Lampenspannung 48 ...

48V, Lichtstrom 2,4lm, Sockel T 5,5, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 4,8mm, Gesamtlänge 30mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 25mA, Lampenleistung 1,2W, Mittlere Nennlebensdauer 5000h, Telefonlampe in Röhrenform T5,5.

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
48 V
Lichtstrom:
2.4 lm
Sockel:
T 5,5
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
4.8 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
25 mA
Lampenleistung:
1.2 W
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: t5.5 telefonlampe, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe, Telefonlampe, Telefonstecklampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 4,08*
€ 6,22*
2
€ 5,95*
ab € 4,1055*
€ 6,2555*
2
€ 3,90*
ab € 4,625*
€ 6,985*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 7,26*
Lager 5382
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 5,48*
€ 7,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,096* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 15,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.