Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong-Set komplett MISTRAL 300M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funkgong-Set komplett MISTRAL 300M
Funkgong-Set komplett MISTRAL 300M
Artikel-Nr.:
     6012B-66757940
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43300
EAN/GTIN:
     4011459433000
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Funkgong-Set komplett MISTRAL 300M

Mistral 300M im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit. 500 Meter Reichweite (Freifeld) Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. 16 polyphone Melodien Mit der g
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
86 dB
Nennspannung:
8..12 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,25..0,5 A
Batterie eingebaut:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,69*
€ 70,86*
€ 4,00*
ab € 56,09*
€ 70,86*
1 Tag
265
Frei Haus
ab € 65,36*
€ 73,93*
€ 5,46*
ab € 66,20*
€ 74,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,65*
€ 75,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43301
ab € 44,74*
Ähnlich
Grothe
43399
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.