Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-611313-BP Herst.-Nr.: 43300 EAN/GTIN: 4011459433000 |
| |
|
| | |
| Funkklingel Komplett-Set Grothe 43300 Mistral 300
Funk-Gong Mistral 300
Funkreichweite bis 500 m 17 Melodien einstellbar
Der Funkgong bietet mit seinen unzähligen Funktionen "grenzenlosen" Einsatz. Er dient als Klingel- oder Signalanlage. Mehrere Mistral 300 Sets können kombiniert werden, dabei lassen sich weitere Sender problemlos anlernen. Durch Verknüpfung mehrerer Empfänger-Sender-Kombinationen ist eine beliebig große Reichweite erzielbar. Es stehen 17 verschiedene polyphone Melodien, eine besondere Ruffolge für Hörgeschädigte sowie eine Stummschaltung mit LED-Kontrolle zur Auswahl. Der Funktaster ist wasserdicht.
Technische Daten: Abmessungen Empfänger: 150 x 115 x 38 mm · Abmessungen Sender: 35 x 96 x 16 mm · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 86 dBA · Lautstärke-Einstellung: Stufenlos · Melodien (Anzahl): 16 · Optische Signalisierung: Blitzlicht · Reichweite max. (im Freifeld): 500 m
Lieferumfang: Sender und Empfänger.
Hinweis: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Grothe | Farbe: | weiß | Funk-Türklingel-Komponente: | Komplett-Set | Reichweite max. (im Freifeld): | 500 m | Melodien (Anzahl): | 16 | Optische Signalisierung: | Blitzlicht | Abmessungen Empfänger: | 150 x 115 x 38 mm | Abmessungen Sender: | 35 x 96 x 16 mm | Frequenz (LOV): | 868 MHz | Betriebsspannung (Details): | Empfänger: 4x 1|ツ|5 V/C|ツ| Sender 2x 1|ツ|5 V/ AAA | Lautstärke: | 86 dBA | Lautstärke-Einstellung: | Stufenlos | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Elektronischer Gong, Funk-Gong, Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, funk-gong grothe, baby batterie, funkgong 500m, 4011459433000, Grothe, 43300, Mistral 300, Flash |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,71* | € 70,77* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,28* | € 70,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,89* | € 73,93* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,07* | € 74,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,56* | € 75,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|