Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Crimp 09210403001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz Crimp 09210403001
Kontakteinsatz Crimp 09210403001
Artikel-Nr.:
     6012B-66533696
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09210403001
EAN/GTIN:
     5713140040625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting

Kontakteinsatz Crimp 09210403001

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 40, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
40
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
40
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,06*
€ 10,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 10,75*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,1142*
€ 10,7942*
2 Tage
65
€ 6,40*
ab € 8,65242*
€ 11,55242*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,07*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,24*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,84*
Zubehör
Harting
09 15 000 6102
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09 15 000 6201
ab € 0,3754*
Zubehör
Harting
09 15 000 6206
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09 15 000 6226
ab € 0,8483*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 8,02*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,49*
Zubehör
Harting
09300160440
ab € 13,55*
Zubehör
Harting
09300161270
ab € 13,37*
Zubehör
Harting
09300160306
ab € 13,30*
Zubehör
Harting
09300161230
ab € 12,25*
Zubehör
Harting
09150006104
ab € 0,38*
Zubehör
Harting
19411160723
ab € 25,53*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 11,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.