Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FT 038.0325.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FT 038.0325.25
Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FT 038.0325.25
Artikel-Nr.:
     6012B-66297328
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     62131325000
EAN/GTIN:
     4013046621012
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller schill
kabelaufroller

Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FT 038.0325.25

Kabelaufroller, schutzisoliert, kugelgelagerte Achse, abschaltbare Arretierung, mit 3-poligen Bürstenschleifringen 25A und Wandhalterung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
15 m
Mit Tragerahmen:
nein
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.274,63*
€ 1.389,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.271,81*
€ 1.390,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.293,01*
€ 1.402,76*
€ 5,95*
ab € 1.429,45*
€ 1.556,28*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.497,62*
€ 1.626,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.402,76*
€ 1.669,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.394,71*
€ 1.659,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.349,62*
€ 1.606,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,54*
€ 1.570,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,01*
€ 1.538,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.