Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller Kst 15m H07RN-F 3x2,5mm IP44 FT038.0325.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FT 038.0325.25
Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FT 038.0325.25
Artikel-Nr.:
     262-B936H22
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     62131325000
EAN/GTIN:
     4013046621012
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller schill
kabelaufroller
Kabelaufroller Kst 15m H07RN-F 3x2,5mm IP44 FT038.0325.25
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
2.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Kabelbestückung:
H07RN-F
Kabellänge:
15 m
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelbox, Kabeltrommel, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.274,63*
€ 1.389,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.271,81*
€ 1.390,31*
Frei Haus
ab € 1.293,01*
€ 1.402,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.429,45*
€ 1.556,28*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.497,62*
€ 1.626,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.556,28*
€ 1.851,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,11*
€ 1.841,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,64*
€ 1.781,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.464,53*
€ 1.742,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.429,45*
€ 1.701,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.