Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt 2608630040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sägeblatt 2608630040
Sägeblatt 2608630040
Artikel-Nr.:
     6012B-66252157
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630040
EAN/GTIN:
     3165140006842
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

Sägeblatt 2608630040

Das T 144 D Speed for Wood Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen, geschränkten Zähne ermöglichen schnelle Ergebnisse. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die große progressive Zahnteilung des Blatts (4-5,2 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an Holzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Keramik:
nein
Gesamtlänge:
100 mm
Zahnabstand:
4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1730
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,77*
€ 0,928*
6 Tage
1500
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 0,93*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,788*
€ 1,008*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,894*
€ 1,144*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,194*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,144*
€ 1,36136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,124*
€ 1,33756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,064*
€ 1,26616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,044*
€ 1,24236
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608630031
ab € 3,69*
Zubehör
Bosch
2608630058
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.