Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608630040
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 630 040
EAN/GTIN:
     3165140006842
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 144 D Speed for Wood Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen, geschränkten Zähne ermöglichen schnelle Ergebnisse. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die große progressive Zahnteilung des Blatts (4-5,2 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an Holzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,037 kg
Nettogewicht:
0,037 kg
Volumen:
0,028 dm3
Abmessung Länge:
171 mm
Abmessung Breite:
81 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Einsatzbereiche:
Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
Material:
Weichholz | Grobspanplatte
GTIN:
4007081282239
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1435251
Lieferantenartikelnummer:
1435251
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1435251
EAN Code:
4007081282239
Produkt-Name:
Anschlussschraube komplett
Produkt-Typbezeichnung:
Anschlussschraube komplett
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,73*
€ 0,88*
Lager 214
1190
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 0,928*
6 Tage
780
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 0,95*
1 Tag
100
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,78*
€ 1,02*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,788*
€ 1,028*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,928*
€ 1,10432
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,918*
€ 1,09242
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 630 665
ab € 16,00*
Zubehör
Bosch
2608630031
ab € 3,59*
Zubehör
Bosch
2608630058
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.