| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66151103 Herst.-Nr.: 0157.0162 EAN/GTIN: 4012799571629 |
| |
|
| | |
| 5-Stufentransformator max. 1,6A AC TRE 1,6 S-2 5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Mit Fußwinkel und Anschlussklemmen. Mit Hutschienenmontage bei Einbautrafos < 3 kg. Zubehör: 5-Stufenschalter ESS 20Artikel: TRE 1,6 S-2, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 288 W, Maximalbelastung: 1,6 A, Schutzart: IP 00, Sekundärspannung: 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V, Einbauart: Schaltschrank, Gewicht: 1,96 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,84 kg, Breite: 84 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 95 mm, Breite mit Verpackung: 240 mm, Höhe mit Verpackung: 230 mm, Tiefe mit Verpackung: 190 mm, Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 0..230 V | Sekundärspannung 1: | 0..85 V | Sekundärspannung 2: | 115 V | Sekundärspannung 3: | 0..150 V | Sekundärspannung 4: | 0..180 V | Sekundärspannung 5: | 0..230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Stufentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, stufentransformator maico, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 156,95* | € 181,55* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 157,83* | € 182,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,57* | € 184,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,67* | € 190,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,27* | € 191,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|