Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtbandsystem TB 4000-840 ET UR I2 Cflex H1-LM #6186040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6186040 Deckenbeleuchtung LED 38 W
Trilux 6186040 Deckenbeleuchtung LED 38 W
Artikel-Nr.:
     6012B-66014006
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6186040
EAN/GTIN:
     4018242283767
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem

LED-Lichtbandsystem TB 4000-840 ET UR I2 Cflex H1-LM #6186040

LED-Schnellmontage-Leuchte in Lichtbandausführung. Ausführung als Mittenmodul für LED-Lichtbänder. Mit Umschaltrelais für zentrale Sicherheits- oder Notstrom-Versorgungs-Systeme. Mit Umschaltrelais für zentrale Sicherheits- oder Notstrom-Versorgungs-Systeme Bei aktivierter, zentraler Notstromversorgung werden 100% des nominalen Leuchtenlichtstroms erzeugt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiste, Linienleuchte, Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem, led lichtleiste 4000k, led linsen, lichtbandleuchte trilux, Leuchtenkörper, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Lampe, Leuchte, Anbaulichtleiste, Aufbauleuchte, Anbauleuchte, Anbaulampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 461,08*
€ 539,83*
€ 5,95*
ab € 490,13*
€ 567,03*
Frei Haus
ab € 495,65*
€ 573,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 501,39*
€ 578,87*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,19*
€ 626,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,87*
€ 688,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,78*
€ 673,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,27*
€ 650,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,78*
€ 620,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,39*
€ 596,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 9,34*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 21,60*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 8,19*
Zubehör
TRILUX
6187700
ab € 17,52*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 17,68*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,57*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,54*
Zubehör
TRILUX
6188000
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.