Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6186040 Deckenbeleuchtung LED 38 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6186040 Deckenbeleuchtung LED 38 W
Trilux 6186040 Deckenbeleuchtung LED 38 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85331754
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6186040
EAN/GTIN:
     4018242283767
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
38 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
107 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
4600 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,64*
€ 663,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,24*
€ 657,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,23*
€ 639,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,22*
€ 620,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,64*
€ 570,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343700
ab € 25,19*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 9,83*
Zubehör
TRILUX
6141400
ab € 11,39*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 22,62*
Zubehör
TRILUX
6186300
ab € 31,23*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 8,60*
Zubehör
TRILUX
6186800
ab € 2,28*
Zubehör
TRILUX
6187700
ab € 18,19*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 18,43*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,21*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,20*
Zubehör
TRILUX
6188000
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.