Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtbandsystem TB 4000-840 ET UR I2 Cflex H1-LM #6186040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6186040 Deckenbeleuchtung LED 38 W
Trilux 6186040 Deckenbeleuchtung LED 38 W
Artikel-Nr.:
     3517A-66014006
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6186040
EAN/GTIN:
     4018242283767
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem

LED-Lichtbandsystem TB 4000-840 ET UR I2 Cflex H1-LM #6186040

LED-Schnellmontage-Leuchte in Lichtbandausführung. Ausführung als Mittenmodul für LED-Lichtbänder. Mit Umschaltrelais für zentrale Sicherheits- oder Notstrom-Versorgungs-Systeme. Mit Umschaltrelais für zentrale Sicherheits- oder Notstrom-Versorgungs-Systeme Bei aktivierter, zentraler Notstromversorgung werden 100% des nominalen Leuchtenlichtstroms erzeugt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 479,64*
€ 557,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 496,13*
€ 575,70*
Frei Haus
ab € 501,81*
€ 581,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,70*
€ 685,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,02*
€ 675,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,23*
€ 658,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,95*
€ 637,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,13*
€ 590,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343700
ab € 25,19*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 9,83*
Zubehör
TRILUX
6141400
ab € 11,39*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 22,62*
Zubehör
TRILUX
6186300
ab € 31,23*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 8,60*
Zubehör
TRILUX
6186800
ab € 2,28*
Zubehör
TRILUX
6187700
ab € 18,19*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 18,43*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,21*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,20*
Zubehör
TRILUX
6188000
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.