Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchte 2x36W EVG doppels.DV eLLK 92036/36 2/6-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchte 2x36W EVG doppels.DV eLLK 92036/36 2/6-2
Leuchte 2x36W EVG doppels.DV eLLK 92036/36 2/6-2
Artikel-Nr.:
     6012B-66007556
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     12266875103
EAN/GTIN:
     4250217425202
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Leuchtmittel G13
Sockel G13
Langfeldleuchte

Leuchte 2x36W EVG doppels.DV eLLK 92036/36 2/6-2

Ex-Lineare Leuchte für Zone 1/21
Variante: eLLK 92036/36 1/6-1K
Spannung: 110 V - 254 V AC und 110 V - 250 V DC
Frequenz: 50 Hz / 60 Hz
Durchgangsverdrahtung: Ja
Klemmpunkte: 2x 6 Klemmpunkte
Lampe: 2x T26 / 36 W (nicht enthalten)
Lampensockel: G13
Lumen: 6700 lm
Schutzart: IP66
Schutzklasse: I
Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 78%
Material des Gehäuses: Polycarbonat
Gehäusefarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Leitungseinführung: 4x M25 Gewinde (Kunststoff) mit 2x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff) und 2x M25 Blindstopfen (Kunststoff
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wannenleuchte, ceag ex-leuchte, ex leuchte, ip66 langfeldleuchte, Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage, Leuchte, Anbauleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 622,07*
€ 700,93*
Frei Haus
ab € 636,44*
€ 716,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 647,13*
€ 722,93*
€ 5,95*
ab € 647,57*
€ 726,58*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 657,46*
€ 736,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,93*
€ 860,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,58*
€ 846,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,14*
€ 827,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,86*
€ 805,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,13*
€ 770,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
12263875103
ab € 582,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.