| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B642B06 Herst.-Nr.: 12266875103 EAN/GTIN: 4250217425202 |
| |
|
| | |
| Ex-Anbauleuchte 2x36W Kst LL 12 2122 IP66 G13 Leuchtstoffl Schutzklasse:I 12266875103 Weitere Informationen: | | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Außendurchmesser: | 0 mm | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 0 lm | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 0 °C | Breite: | 188 mm | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Farbtemperatur: | 0 - 0 K | Fassung: | G13 | Für Ex-Zone Gas: | 1, 2 | Für Ex-Zone Staub: | 21, 22 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 2 | Geeignet für Lampenleistung: | 36 - 36 W | Höhe/Tiefe: | 130 mm | Leistungsfaktor: | 0 | Leiterquerschnitt: | 0 mm² | Leuchtenlichtausbeute: | 0 lm/W | Leuchtmittel: | Leuchtstofflampe | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtverteiler: | ohne | Länge: | 1360 mm | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 0 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 0 | Max. Systemleistung: | 0 W | Mit Betriebsgerät: | ja | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Nennspannung: | 110 - 254 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Polzahl: | 0 | Schlagfestigkeit: | IK00 | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzklasse: | I | Spannungsart: | AC | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel G13, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, leuchtmittel g13, Anbauleuchte, Ex-Anbauleuchte für Leuchtstofflampe, Ex-Anbauleuchte für L-Lampe, Ex-GG-Leuchte, Ex-Leuchte Festmontage, Ex-Lichtmastleuchte, Ex-Ovalleuchte, Ex-Ovalleuchte für Glühlampe, Explosionsgeschützte Anbauleuchte, Explosionsgeschützte Leuchte, Ex-Polyester-Leuchte, Ex-Scheinwerfer, Ex-Steildachleuchte, Lackierraumleuchte, Leuchte, Ovalleuchte, Spritzkabinen-Leuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 623,03* | € 705,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 637,50* | € 720,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 644,61* | € 726,45* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 646,06* | € 730,00* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 656,27* | € 739,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|