Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2980/2 BO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-65977966
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2980/2 BO
EAN/GTIN:
     4013339041602
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2980/2 BO

Anker-/Profilschiene Modell 2980, C-Profil mit schräg zulaufenden Seiten, ungelocht. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Abmessungen (ca. Maße) H x t : 18 x 2 mm B auf B1 : 35 auf 30 mm Schlitzweite : 16 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, blank
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, Tragschiene, Reihenschiene, Wandregisterschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil, Montagewinkel, Montagesteg, Montageschiene, Montageprofil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 8,1305*
€ 9,8405*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 8,0925*
€ 9,8625*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 8,37*
€ 10,26*
20
€ 18,00*
ab € 9,32225*
€ 11,30225*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 69,00*
ab € 10,84*
€ 13,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 9,8625*
€ 11,73638
pro Meter
ab 40 Meter
€ 9,7925*
€ 11,65308
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,5625*
€ 11,37938
pro Meter
ab 200 Meter
€ 9,2125*
€ 10,96288
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 8,0925*
€ 9,63008
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,0925* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 197,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.