Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Ankerschiene 2980/2 BO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-210643
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2980/2 BO
EAN/GTIN:
     4013339041602
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax
Niedax Ankerschiene 2980/2 BO Länge 2000mm, Breite 35mm, Höhe 18mm, Schlitzbreite 16mm, Materialstärke 2mm, Profilform C-Profil, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung ohne, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Farbe ohne, C-Profil mit Schlitzweite 16 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, C-Profil, C-Schiene, Montageprofil, Montageschiene, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 8,015*
€ 9,995*
20
Frei Haus
ab € 8,3435*
€ 10,4035*
Lager 5382
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 8,01*
€ 11,25*
20
€ 18,00*
ab € 9,34225*
€ 11,50225*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 69,00*
ab € 10,91*
€ 13,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,25*
€ 13,39
pro Meter
ab 4 Meter
€ 10,96*
€ 13,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,43*
€ 12,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,98*
€ 11,88
pro Meter
ab 40 Meter
€ 9,72*
€ 11,57
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 8,01*
€ 9,53
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,01* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.