Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle SAS 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle SAS 60
Abstandschelle SAS 60
Artikel-Nr.:
     6012B-65977532
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SAS 60
EAN/GTIN:
     4013339735501
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
DIN Kabel
SAS Cable

Abstandschelle SAS 60

Schraubabstandschelle, mit Anschlussinnengewinde M 6, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, bei der Montage auf Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X55/SW10-M6 muss darauf geachtet werden, dass das Anschlussgewinde des Durchsteckankers nicht in den Klemmraum des Kabels ragt, zur Befestigung von einem Kabel bzw. einem metrischen Rohr.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
60 mm
Durchmesser:
55..63 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,2444*
€ 1,9544*
20
€ 5,46*
ab € 1,583*
€ 2,163*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 1,6145*
€ 2,2045*
20
€ 5,95*
ab € 2,11474*
€ 2,81474*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,85594*
€ 2,88594*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,2045*
€ 2,62336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0845*
€ 2,48056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9745*
€ 2,34966
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6145*
€ 1,92126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 44,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.