Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal grau CD-HF 30x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal grau CD-HF 30x80
Verdrahtungskanal grau CD-HF 30x80
Artikel-Nr.:
     6012B-65932602
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240346
EAN/GTIN:
     4046356508315
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal grau CD-HF 30x80

Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
30 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 21,47667*
€ 25,68667*
17 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 21,7279*
€ 25,8679*
12
Frei Haus
ab € 22,3075*
€ 26,6275*
12
€ 5,95*
ab € 22,54284*
€ 26,96284*
Lager 6012
12
Frei Haus
ab € 23,365*
€ 27,795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 27,795*
€ 33,07605
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,435*
€ 32,64765
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,455*
€ 31,48145
pro Stück
ab 120 Stück
€ 25,745*
€ 30,63655
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 23,365*
€ 27,80435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 333,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240370
ab € 3,2839*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.