Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 3240370 Kabelrinnensystem 2 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat
Phoenix 3240370 Kabelrinnensystem 2 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat
Phoenix 3240370 Kabelrinnensystem 2 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000039461
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240370
EAN/GTIN:
     4046356508551
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
verdrahtungskanal breite 30 mm
Deckel für Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, Breite: 30 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
true
Kriechstromfest:
false
Farbe:
sonstige
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,3495*
€ 4,3695*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,54484*
€ 4,60484*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,4877*
€ 4,7577*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,501*
€ 4,781*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,653*
€ 4,973*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,3695*
€ 5,19971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0395*
€ 4,80701
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3495*
€ 3,98591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 87,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.