Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M25/Pg16 PA 1898M25P16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65930597
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1898M25P16
EAN/GTIN:
     4011126377897
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Reduktionsring
adapter kabelverschraubung

Adapter M25/Pg16 PA 1898M25P16

Adapter mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, halogenfrei. Außengewinde : M 25 Innengewinde : Pg 16 Gewindelänge außen : 11 mm Gewindelänge innen : 12,5 mm Schlüsselweite : 27 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Sechskant Eckmaß:
29,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,27*
€ 0,48*
25
€ 5,46*
ab € 0,3504*
€ 0,6204*
8 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,3748*
€ 0,6648*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,3968*
€ 0,7068*
1
€ 5,95*
ab € 0,48424*
€ 0,85424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7068*
€ 0,84109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5668*
€ 0,67449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5268*
€ 0,62689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4768*
€ 0,56739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4668*
€ 0,55549
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3968*
€ 0,47219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,20*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2082*
Ähnlich
HKL
ab € 0,33*
Ähnlich
HKL
4011126377880
ab € 0,45397*
Ähnlich
HKL
4011126377750
ab € 0,55885*
Ähnlich
HKL
ab € 0,44*
Ähnlich
HKL
4011126377910
ab € 1,5247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,241*
Ähnlich
HKL
ab € 1,52*
Ähnlich
HKL
ab € 2,592*
Ähnlich
HKL
ab € 2,89*
Ähnlich
HKL
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.