Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steck-/Printrelais 41.81.7.024.9024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65294377
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     418170249024
EAN/GTIN:
     8012823327532
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais

Steck-/Printrelais 41.81.7.024.9024

niedriges SSR-Relais, Erregung: 24 V DC, 9 mA, 1 Schließer für 5 A / 1,5 bis 24 V DC Kontaktpinraster: 5.0 mm Relaisschutzart: RT IIIwaschdicht
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
1,5..24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 12,08*
€ 13,06*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 12,10*
€ 13,09*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 12,42*
€ 13,47*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 13,20*
€ 14,34*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 14,28*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,60*
Zubehör
Finder
93027024
ab € 7,89*
Zubehör
Finder
93520024
ab € 11,11*
Zubehör
Finder
93527024
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.