Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulargerät 26 E/A 24VDC SR3B262BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modulargerät 26 E/A 24VDC SR3B262BD
Modulargerät 26 E/A 24VDC SR3B262BD
Artikel-Nr.:
     6012B-65273109
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SR3B262BD
EAN/GTIN:
     3389110549997
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul

Modulargerät 26 E/A 24VDC SR3B262BD

SPS-Steuerrelais Zelio Logic in modularer Ausführung, optional erweiterbar mit E/A-Modulen. Die Kleinsteuerung (Logikmodul) ist für einfache Automatisierungsaufgaben ausgelegt und bietet eine Alternative zu klassischen Schützsteuerungen oder kundenspezifischen Platinenlösungen. Mit integriertem Display und Tasten, die eine Programmierung direkt am Gerät in Kontaktplan (KOP) ermöglichen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Schaltstrom:
0,5 A
Leistungsaufnahme:
5 W
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
10
Mit Relaisausgang:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais 24v, leistungsrelais
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 206,34*
€ 223,81*
€ 4,98*
ab € 210,81*
€ 229,15*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,68*
€ 230,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,10*
€ 231,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 216,10*
€ 234,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,08*
€ 278,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,39*
€ 271,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
SR2CBL01
€ 63,47*
Zubehör
Schneider Electric
SR2USB01
€ 49,90*
Zubehör
Schneider Electric
SR2MEM02
€ 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.