Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65243039 Herst.-Nr.: LP1D80008BW EAN/GTIN: 3389110228410 |
| |
|
| | |
| Leistungsschütz 2S, 2Ö LP1D80008BW Leistungsschütz TeSys LP1D. 4 polig, 2 Schließer + 2 Öffner. Spule 24 V DC. Abmessung (BxHxT) 96x127x196 mm, Gewicht 2,91 kg. Kategorie AC-1. Spule- breiter Bereich, ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: | 2 | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 2 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 125 A | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Breite: | 96 mm | Höhe: | 127 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,31* | € 412,02* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 384,97* | € 416,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 395,48* | € 427,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 397,38* | € 429,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 405,72* | € 436,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|