| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65237000 Herst.-Nr.: 120939 EAN/GTIN: 4015081187690 |
| |
|
| | |
| DC-Strangschutzschalter 30A PKZ-SOL30 Strangschutzschalter PKZ-SOL sind die sicherungslose Alternative zum Schutz der PV-Module vor Kurzschlussströmen. Mit ihrem variablen Auslösebereich lassen sie sich optimal auf den tatsächlichen Kurzschlussstrom eines Strings einstellen. Mit dem optional erhältlichen verzögerten Unterspannungsauslöser P-SOL-XUV ist eine Fernabschaltung, zum Beispiel für die Feuerwehr, möglich. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 30 A | Bemessungsspannung: | 900 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 0 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 23..30 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 0 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 180 A | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmbügel, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Schutzschalter, Trennschalter, eaton trennschalter 2pol, schutzschalter, schutzschalter 2 polig |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,49* | € 89,88* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,58* | € 89,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,41* | € 93,34* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 78,70* | € 96,07* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 78,28* | € 96,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|