| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65055185 Herst.-Nr.: 20120025 EAN/GTIN: 4013960178630 |
| | |
|
| | |
| Stahlrohr, schwer, biegsam 25,0x20,2mm FFSK-ES-UV 25 FFSK-ES-UV ist ein schweres, biegsames Stahlrohr aus verzinktem Bandstahl mit enger Rillung, in Farbe schwarz, UV-stabilisiertem Kunststoffmantel, Zwischenschicht aus Spezialisolation, inklusive einseitiger Muffe (SM-E-V). Verwendet wird dieses biegsame Stahlrohr für alle Installationen im Haus- oder Industriebau sowie bei der Verlegung im Freien. Der Vorteil liegt in der hohen Druckfestigkeit - zusätzlich können Kabel und Leitungen sicher abgeschirmt werden. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | Stahl (Bandstahl gewalzt) | Oberflächenschutz: | kunststoffbeschichtet | Güte der Oberflächenbeschichtung: | galvanisch Zink beschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Ausführung: | biegsam gewellt mit Kunststoffmantel | Anschluss 1: | Innengewinde (metrisch) | Anschluss 2: | Rohrende | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Panzerrohr, Stahl-Rohr, Stahlrohr, Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr, Zinkrohr, fränkische rohrwerke panzerrohr stahl, stahlpanzerrohr fränkische rohrwerke, stahlpanzerrohr |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 658,97* | € 751,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 719,95* | € 804,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 717,1275* | € 804,8775* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 722,62* | € 809,58* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 778,5405* | € 871,7505* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 28,9048* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|