| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-103275 Herst.-Nr.: 20120025 EAN/GTIN: 4013960178630 |
| |
|
| | |
| Fränkische Stahlrohr, schwer, biegsam 25,0x20,2mm FFSK-ES-UV 25 Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte Stahl (Bandstahl gewalzt), Oberfläche kunststoffbeschichtet, Ausführung biegsam gewellt mit Kunststoffmantel, Unterputz, Aufputz, Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Installation auf Holz, Hohlwandinstallation, Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4), Innendurchmesser 20,2mm, Außendurchmesser 25mm, Einsatztemperatur -25 ... 60°C, Mit enger Rillung und UV-stabilisiertem Kunststoffmantel für schwere Druckfestigkeit.\nEinsetzbar im Haus- oder Industriebau, sowie bei der Verlegung im Freien, VDE 0605, DIN EN 50086-1, DIN EN 50086-2-2 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | Stahl (Bandstahl gewalzt) | Oberfläche: | kunststoffbeschichtet | Oberfläche poliert: | Nein | Ausführung: | biegsam gewellt mit Kunststoffmantel | Unterputz: | Ja | Aufputz: | Ja | Betoninstallation: | Ja | Maschinen und Anlageninstallation: | Ja | Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt): | Nein | Unterflurinstallation (Estrich): | Ja | Installation im Freien: | Ja | Installation auf Holz: | Ja | Hohlwandinstallation: | Ja | Installation im Erdreich: | Nein | Druckfestigkeitsklasse: | schwer (Klasse 4) | Innendurchmesser: | 20.2 mm | Außendurchmesser: | 25 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Panzerrohr, Stahl-Rohr, Stahlrohr, Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr, Zinkrohr, fränkische rohrwerke panzerrohr stahl, stahlpanzerrohr fränkische rohrwerke, stahlpanzerrohr, Flexrohr, Installationsrohr, Kunststoffmantelwellrohr, Leerrohr, Metallrohr, Metallwellrohr, Rohr |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 660,34* | € 756,87* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 712,82* | € 808,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 721,56* | € 818,16* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 718,1375* | € 818,7175* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 782,2705* | € 887,3005* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 28,5128* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|