Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-EVS-Sirene BWM 32 Töne 24VAC/DC RD 44411075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 444.110.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 444.110.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     6012B-63953106
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     444.110.75
EAN/GTIN:
     4049787021620
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Leuchtmelder
Mehrtonsirene
Alarmsirene

LED-EVS-Sirene BWM 32 Töne 24VAC/DC RD 44411075

aufmerksamkeitserregende Leuchte mit extern ansteurbaren Tönen. Stochastisches Flackerlicht beugt Gewöhnungseffekt vor 32 Töne für die verschiedensten Einsatzfälle 3 Töne extern ansteuerbar Zur Signalisierung von besonderen Gefahrensituationen und sofortigem Handlungsbedarf
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,26 A
Leistung:
1 W
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
114 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sirene, sirene werma 24v, ex leuchte, ex-leuchte led, Signalgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,28*
€ 195,28*
Frei Haus
ab € 168,94*
€ 195,29*
Frei Haus
ab € 175,71*
€ 201,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 176,32*
€ 203,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,86*
€ 203,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,31*
€ 241,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
975.444.01
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.